Motion
313-1650-OR/l
Camiseta de manga corta en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #11081445
No. Fabricante 313-1650-OR/L
Precio27.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #11081445
No. Fabricante 313-1650-OR/L
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
Precio27.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, transporte, envío y almacenamiento y para cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    616314384349
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314384349

Descripción general

Descripción del fabricante
313-1650-OR/L TIPO R CLASE 3 DOS A
  • Fibras de polipropileno/poliéster ligeras diseñadas que se combinan para crear un tejido ligero y transpirable de alto rendimiento con un suave "algodón"
  • Elimina la humedad de la piel de forma rápida y eficiente, manteniendo al usuario más seco y cómodo
  • Resiste el olor y la radiación UV
  • Cinta reflectante y transpirable segmentada de 2" con contraste
  • 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho

También puede gustarle