Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, transporte, envío y almacenamiento y para cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Número de Upc del fabricante616314377266
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO616314377266
Descripción general
- Fibras de polipropileno/poliéster ligeras diseñadas que se combinan para crear un tejido ligero y transpirable de alto rendimiento con un suave "algodón"
- Elimina la humedad de la piel de forma rápida y eficiente, manteniendo al usuario más seco y cómodo
- Resiste el olor y la radiación UV
- Cinta reflectante y transpirable segmentada de 2" con contraste
- 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación