Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje11-5/8 pulg.
- Diámetro total4.5000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso0.521 lb
- Diámetro de la rueda4.5000 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónEliminación de soldadura | Descascarillado | Amolado | Desbarbado pesado | Bisel y ranurado posterior | Amolado en ángulo recto | Corte de tubo | Corte | Desbarbado | Bordes de desbarbado
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de archivo adjuntoRoscado
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de Upc del fabricante00638060064641
- MaterialCerámica con forma de precisión
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete20
- Tipos de productosRueda de corte y molienda
- UPC_NO00638060064641
- Tipo de ruedaT27
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.