Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• La linterna de enfoque recargable con láser rojo de clase IIIa identifica objetos fuera de alcance • El bisel de enfoque giratorio de la luz LED concentra el haz de luz donde es necesario • Tapa magnética resistente para uso manos libres • Prueba de caída de 10-Foot (3 m), IP54 resistente al agua y al polvo • El indicador de la batería notifica cuando la batería está baja • Clip de bolsillo extraíble con un orificio de cordón integrado
- Recargable o recargableRecargable
Descripción general
- La linterna de enfoque recargable con láser rojo de clase IIIa detecta objetos fuera de alcance
- El bisel de enfoque giratorio de la luz LED concentra el haz de luz donde se necesita
- Tapón magnético resistente para uso manos libres
- Prueba de caída 10-Foot (3 m), IP54 resistente al agua y al polvo
- El indicador de batería notifica cuando la batería está baja
- Clip de bolsillo extraíble con un orificio de cordón integrado