Especificaciones
Dimensiones
- TamañoAjustable
Detalles
- Correa o clip para la nariz ajustableCorrea y clip para la nariz ajustables
- Cantidad del caso100
- ColorGris
- Estándar de filtraciónASTM F2100-19 nivel 3
- Incluye1 tapa frontal de punto y 12 filtros
- Número de stock del fabricanteLM-500-WF
- Número de Upc del fabricante883940398723
- Aprobación del NIOSHNo
- Número de correas2
- SerieLM-500
- Estándares cumplidosASTM F2100 Filtración probada
- Material de la correaElástico
- Tipo de válvulaN/C
Descripción general
- Forma y ajuste ajustables del clip nasal para minimizar el empañamiento del vidrio ocular.
- El punto sin costuras 3 dimensional proporciona elasticidad en cuatro direcciones para minimizar el espacio.
- Contorno de la cara para imitar el estilo de la copa; no se contrae en la cara mientras se lleva puesta.
- Trabillas ajustables para las orejas.
- Contorno de la cara para imitar el estilo de la copa; no se contrae en la cara mientras se lleva puesta.