Motion
IPS20
Rodamiento de bolas lineal - Serie IPS, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 1270 lb, sellado
Artículo MI #11084272
No. Fabricante IPS20
Precio103.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie IPS, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 1270 lb, sellado
Artículo MI #11084272
No. Fabricante IPS20
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
Precio103.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1270 lb
  • Serie
    IPS
  • Capacidad de carga estática
    1230 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IPS20 COJINETE DE BOLAS DE PULGADAS CERRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"