Motion
66252833492

Norton Abrasives
66252833492

2-3/4 x 0.020 x 5/8-11 x 3/4 pulg. Cepillo para copa de alambre con nudo trenzado estándar de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #11085239
No. Fabricante 66252833492
Price$43.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252833492

2-3/4 x 0.020 x 5/8-11 x 3/4 pulg. Cepillo para copa de alambre con nudo trenzado estándar de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #11085239
No. Fabricante 66252833492
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
Price$43.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Bristle Diámetro  
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Details

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para tazas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252833492
  • Número de Upc del fabricante
    662528334922
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • UPC_NO
    66252833492
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252833492 2-3/4 X 0,020 X 5/8-11 BLUEFI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo