Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo5 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo para tazas con protector
- País de origenEstados Unidos de América
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252833497
- Número de Upc del fabricante662528334977
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252833497
- Tipo de cableAcero - Carbono