Motion
R-52K-4NYB
Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11087361
No. Fabricante R-52K-4NYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11087361
No. Fabricante R-52K-4NYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Carbón
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
R-52K-4NYB RÍGIDO 52K 4X2 NYLAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo