Motion
R-52K-6HMB
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #11087375
No. Fabricante R-52K-6HMB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #11087375
No. Fabricante R-52K-6HMB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    960 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    HH SS Bola protegida de precisión
  • Color de la rueda
    Plata de alto calor
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    Metal inferno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-52K-6HMB RÍGIDO 52K 6X2 METAL DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"