Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2-3/8 x 3-3/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 3.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño3-1/8 x 4-1/8 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga450 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaPan de naranja en el centro de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaErgo-Tecnología