Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Color de la ruedaMarrón calor alto
- Material de la ruedaCalor alto no metálico
- Tipo de material de ruedaCalor alto no metálico
- Tipo de ruedaQuemador