Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2400 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaHH SS Bola protegida de precisión
- Color de la ruedaCalor alto transparente
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaInferno forjado Stl