Motion
S-52HK-6HFSB
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11087689
No. Fabricante S-52HK-6HFSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11087689
No. Fabricante S-52HK-6HFSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    HH SS Bola protegida de precisión
  • Color de la rueda
    Calor alto transparente
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    Inferno forjado Stl

Descripción general

Descripción del fabricante
S-52HK-6HFSB PIEZA GIRATORIA 52K 6X2 FORJA DE ALTO CALOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo