Motion
S-CH-83EGB
Material de la rueda de poliuretano, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 2700 lb
Artículo MI #11087844
No. Fabricante S-CH-83EGB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 2700 lb
Artículo MI #11087844
No. Fabricante S-CH-83EGB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    10.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Details

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2700 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la rueda
    Poliéster azul sobre centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Ergo-Glide XT

Descripción general

Descripción del fabricante
S-CH-83EGB PIEZA GIRATORIA 8X3 DESLIZAMIENTO ERGONÓMICO XT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron