Motion
S-EHD2-63GB95
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 5400 lb
Artículo MI #11087855
No. Fabricante S-EHD2-63GB95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 5400 lb
Artículo MI #11087855
No. Fabricante S-EHD2-63GB95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    5400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Centro de poliéster gris sobre negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    DuraGlide

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EHD2-63GB95 GIRATORIO EHD2 6X3 DURAGLIDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron