Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5-1/8 x 5-3/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-7/8 x 6-1/4 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Altura total15.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga10000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaGris carbón
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaNylast