Motion
S-MDD-104NYB
Material de nailon para ruedas, 10.0000 pulg. de diámetro de rueda, 4.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 13100 lb
Artículo MI #11087986
No. Fabricante S-MDD-104NYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de nailon para ruedas, 10.0000 pulg. de diámetro de rueda, 4.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 13100 lb
Artículo MI #11087986
No. Fabricante S-MDD-104NYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.0000 x 7.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    13100 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Gris carbón
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-MDD-104NYB MDD GIRATORIO DOBLE 10X4 NILAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron