Motion
W-1040-NYB-1-1/4

Hamilton Caster
W-1040-NYB-1-1/4

10.0000 pulg. de diámetro, 4.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 8200 lb
Artículo MI #11088054
No. Fabricante W-1040-NYB-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-1040-NYB-1-1/4

10.0000 pulg. de diámetro, 4.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 8200 lb
Artículo MI #11088054
No. Fabricante W-1040-NYB-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    4.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris carbón
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    8200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 220 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Gris carbón
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1040-NYB-1-1/4 RUEDA NYLAST 10X4 1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo