Motion
W-413-HNY-1/2

Hamilton Caster
W-413-HNY-1/2

4.0000 pulg. de diámetro, 1.3750 pulg. de cara, cojinete de rodillo recto, capacidad de 700 lb
Artículo MI #11088075
No. Fabricante W-413-HNY-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-413-HNY-1/2

4.0000 pulg. de diámetro, 1.3750 pulg. de cara, cojinete de rodillo recto, capacidad de 700 lb
Artículo MI #11088075
No. Fabricante W-413-HNY-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Longitud del buje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Marrón
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 475 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Marrón
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Quemador

Descripción general

Descripción del fabricante
W-413-HNY-1/2 RUEDA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 4X1-3/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo