Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Longitud del buje2.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalPlata de alto calor
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 750 °F
- Color de la banda de rodaduraPlata de alto calor
- Tipo de cojineteBola protegida de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola protegida de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaMetal inferno