Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Longitud del buje2.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalAzul real
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga750 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul real
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaUnilast
Descripción general
Descripción del fabricante
W-420-UYSB-1/2 RUEDA UNILAST 4X2 1/2 BAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad