Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Longitud del buje2.1875 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalMarrón
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 475 °F
- Color de la banda de rodaduraMarrón
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de ruedaQuemador