Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud del buje3.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Color principalPoliéster azul
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2450 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster azul
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaErgo-Glide XT