Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Longitud del buje2.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalPoliéster gris
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1750 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster gris
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaDuraGlide-AGV