Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl centro de control MILWAUKEE® M18™ 500GB proporciona la experiencia de inspección de tuberías más versátil. Es compatible con todos los carretes de inspección de tuberías modulares de Milwaukee para intercambiar sin problemas los tamaños de los carretes y se conecta de forma inalámbrica al monitor M18™ o a un dispositivo móvil para su visualización. El 500GB de memoria interna puede almacenar y organizar grabaciones integradas para compartirlas fácilmente de forma inalámbrica en un dispositivo móvil o directamente en una unidad USB. El centro de control M18™ 500GB tiene un transmisor incorporado que energiza el cable de empuje para la capacidad de rastreo de línea, para ubicar fácilmente el cabezal de la cámara en una línea de alcantarillado. El centro de control es compatible con ONE-KEY™ Technology, para realizar un seguimiento de la ubicación de la herramienta, gestionarla en el inventario y bloquear la herramienta para proteger la inversión del usuario.
- Número de Upc del fabricante045242540266
- UPC_NO045242540266
Descripción general
- Hasta 200' de conectividad inalámbrica
- El puerto USB incorporado permite guardar los hallazgos en la memoria USB
- La tecnología One-Key de permite el seguimiento, la seguridad de las herramientas y la gestión del inventario
- Hasta 9 horas de funcionamiento con una batería de litio rojo M18™ l 5.0AH
- Copia de seguridad de conexión por cable al monitor inalámbrico M18 a través del puerto USB-C
- Puerta de la batería hermética al agua que protege contra el agua y los residuos
- El asa y el pestillo integrados permiten una instalación sencilla con una sola mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee