Motion
2912-22DE
M18 FUEL™ Martillo giratorio SDS Plus de 1 pulg. con kit extractor de polvo
Artículo MI #11101394
No. Fabricante 2912-22DE
Precio1,219.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ Martillo giratorio SDS Plus de 1 pulg. con kit extractor de polvo
Artículo MI #11101394
No. Fabricante 2912-22DE
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
Precio1,219.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18.7 pulg.
  • Ancho
    3.6 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    4800 lpm
  • Incluye
    (1) Martillo giratorio, (2) M18 baterías REDLITHIUM HIGH OUTPUT 6.0 , (1) Extractor de polvo exclusivo con boquillas grandes y pequeñas, (1) Cargador rápido
  • Número de Upc del fabricante
    045242551958
  • Material
    Nailon reforzado
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242551958
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2912-22DE M18 COMBUSTIBLE 1 PULG. SDS MÁS GIRATORIO
  • El martillo giratorio de perforación más rápido de su clase
  • El control de rebote AUTOSTOP mejora la seguridad al detectar electrónicamente un aglutinante de herramienta y apagar la herramienta
  • Con la batería M18 REDLITHIUM HIGHOUTPUT 6.0 , el martillo giratorio M18 FUEL 1" SDS Plus puede ofrecer hasta 125 orificios de tiempo de funcionamiento de 3/8" x 2"
  • El mecanismo de limpieza del filtro AUTOPULSE limpia automáticamente el filtro del extractor de polvo después de su uso
  • Solución que cumple con la Tabla 1 de OSHA
  • Sistema antivibración AVS: minimiza la vibración para una comodidad máxima
  • Inteligencia de REDLINK PLUS: integra la comunicación de círculo completo entre la herramienta, la batería y el cargador para proteger de sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas excesivas