Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl MILWAUKEE® HAMMERVAC de 1 pulg. El extractor de polvo dedicado (2912-DE) cuenta con un diseño en línea diseñado para conectarse directamente y ser alimentado por el M18 FUEL™ de 1 pulg. Martillo giratorio SDS Plus (2912-20 y 2914-20). El uso del mismo filtro HEPA certificado reemplazable que otros HAMMERVACS, que filtra el 99.97 % de todas las partículas superiores a 0.3µm, significa más compatibilidad en el lugar de trabajo. La regla y el tope de profundidad ajustables integrados ofrecen ajustes fáciles y precisos. El extractor de polvo permite el cumplimiento completo de la Tabla Uno de OSHA al taladrar hasta 1 pulg. de diámetro y 6 pulg. de profundidad. Este extractor cuenta con nuestro mecanismo de limpieza de filtros AUTOPULSE de limpieza automática del filtro después de cada uso, lo que garantiza una perforación más eficaz durante más tiempo antes de tener que vaciar el depósito de polvo. El depósito de polvo viene equipado con un puerto de vacío que permite aspirar el polvo con un gran aspirador o extractor de polvo (como el 8960-20) en lugar de tirarlo a un cubo de basura, lo que garantiza una exposición mínima.
- Número de Upc del fabricante045242581450
- UPC_NO045242581450
Descripción general
- Mecanismo de limpieza del filtro AUTOPULSE
- Solución que cumple con la Tabla 1 de OSHA
- Capacidad del extractor de polvo: hasta 1" de diámetro y hasta 8" de profundidad
- Filtro HEPA incluido
- Incluye boquillas de polvo grandes y pequeñas
- Pares con martillos giratorios 2912-20 y 2914-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee