Motion
48-32-4680

MILWAUKEE TOOL
48-32-4680

BOTÓN DE AMORTIGUACIÓN 3-1/2" T30 Bit de impacto 2PK
Artículo MI #11101398
No. Fabricante 48-32-4680
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4680

BOTÓN DE AMORTIGUACIÓN 3-1/2" T30 Bit de impacto 2PK
Artículo MI #11101398
No. Fabricante 48-32-4680
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
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4680 IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 3-1/2" T30
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto