Motion
49-22-4037

Milwaukee Tool
49-22-4037

HOLE DOZER™ Kit de sierra perforadora para electricista - 13pc
Artículo MI #11101418
No. Fabricante 49-22-4037
Precio244.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-22-4037

HOLE DOZER™ Kit de sierra perforadora para electricista - 13pc
Artículo MI #11101418
No. Fabricante 49-22-4037
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
Precio244.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit de sierra de taladro para electricista MILWAUKEE HOLE DOZER 13-Piece cuenta con un nuevo diseño de diente 3.5 TPI que ofrece la mayor vida útil en aplicaciones metálicas. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y aceptan todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS ALL-ACCESS resuelven la frustración de retirar el tapón para una mayor productividad con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de ranura también ofrece una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión de virutas más rápida manteniendo el corte frío. El revestimiento termoestable HOLE DOZER permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que proporciona un 25 % más de orificios por carga. Las sierras perforadoras Milwaukee HOLE DOZER Bi-Metal se fabrican con orgullo en EE. UU. Este kit de sierra perforadora también incluye una funda, que ofrece una capacidad de personalización mejorada gracias a las clavijas intercambiables. Almacene ejes, puntas piloto y más en la caja de accesorios extraíble o retírela por completo para crear más espacio para las sierras perforadoras. Cada estuche para sierra de orificios Milwaukee cuenta con un diseño de rejilla reforzada en la parte superior e inferior, además de pestillos de alta resistencia, que almacenan de forma segura las sierras de orificios dentro de este diseño de estuche duro y duradero.
  • Estuche incluido
  • Incluye
    (1) 7/8" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 1-1/8" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 1-3/8" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 1-3/4" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 2" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 2-1/2" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 3" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 3-5/8" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 4-1/8" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) 4-1/2" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw, (1) Large thread arbor, (2) Small thread arbor
  • Número de Upc del fabricante
    045242615001
  • Material
    Bimetálica
  • Número de sierras perforadoras
    13
  • TPI/Número de dientes
    6
  • Certificación de trazabilidad incluida
    6
  • UPC_NO
    045242615001

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-4037 HOL DEL ELECTRICISTA DE LA EXCAVADORA DE AGUJEROS
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de diente de 3.5 TPI
  • Estuche de sierra con orificio personalizable
  • Todas las ranuras de acceso mejoran la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y aprovechamiento para eliminar babosas de material
  • El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, aumentando la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
  • Las clavijas intercambiables permiten configuraciones de kit personalizables
  • Rejillas reforzadas en las sierras de orificios de mantenimiento superior e inferior guardadas de forma segura
  • La caja de accesorios extraíble ofrece opciones de personalización adicionales
  • Fabricado en EE. UU.