Motion
2540-20
Clavija de clavos calibre M12 23
Artículo MI #11101419
No. Fabricante 2540-20
Precio464.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de clavos calibre M12 23
Artículo MI #11101419
No. Fabricante 2540-20
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
Su precio$464.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.7000 pulg.
  • Longitud
    8.7000 pulg.
  • Diámetro del clavo
    23 ga
  • Peso
    3.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La clavadora de clavos MILWAUKEE M12 23 Gauge es la clavadora de clavos inalámbrica más compacta, que combina precisión y potencia para ofrecer el rendimiento que exigen los carpinteros y remodeladores profesionales, sin la molestia de una manguera de compresor o un cartucho de gas. La clavadora de clavos de calibre 23 proporciona una productividad y accesibilidad inigualables en espacios reducidos y esquinas cerradas con un diseño ligero y ergonómico. El mecanismo de resorte neumático de nitrógeno permite que la clavadora hunda sistemáticamente los clavos con clavos a la profundidad adecuada en maderas duras o blandas mientras deja pequeños orificios para clavos limpios. El gatillo de doble acción y la punta de precisión que no se desgasta permiten una conducción secuencial y la colocación precisa de los pines en piezas delicadas. La función de bloqueo contra incendios en seco evita fallos de encendido y daños en la pieza de trabajo. El enclavador de clavos de M12 pulg. acciona clavos de clavos sin cabeza de calibre 23 con una longitud de 1/2” a 1-3/8” pulg. y ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 750 clavos por carga cuando se combina con un paquete de baterías REDLITHIUM CP1.5 de M12 pulg. Esta clavadora de clavijas alimentada por batería también cuenta con un indicador de recarga de cargador, ajuste de profundidad de la transmisión sin herramientas, clip de correa reversible, luz LED, indicador de combustible de la batería, punta de contacto de trabajo secundario y cuenta con una garantía limitada de 3 años de herramientas eléctricas líder en la industria.
  • Baterías incluidas
    No
  • Tensión de la batería
    12 V
  • Capacidad
    135
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Rojo/negro
  • Material
    Nailon reforzado
  • Tipo de potencia
    Batería de iones de litio
  • UPC_NO
    045242588299

Descripción general

Descripción del fabricante
2540-20 M12 23 CLAVIJA DEL PASADOR DEL MANÓMETRO
  • Activador de doble acción para conducción secuencial
  • Sin manguera neumática ni cartucho de gas
  • Compatible con clavos de clavo sin cabeza calibre 23 de 1/2" a 1-3/8"
  • Hasta 750 clavos por carga
  • Ajuste de profundidad de accionamiento sin herramientas
  • (2) Puntas intercambiables, sin marcas y con punta de precisión incluidas
  • Indicador de recarga del cargador y mecanismo de bloqueo contra incendios en seco
  • Compatible con las M12 baterías