Motion
2912-22
M18 FUEL™ Kit de martillo giratorio SDS Plus de 1 pulg.
Artículo MI #11101426
No. Fabricante 2912-22
Precio629.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ Kit de martillo giratorio SDS Plus de 1 pulg.
Artículo MI #11101426
No. Fabricante 2912-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio629.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 809.74 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.5 pulg.
  • Ancho
    4.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    4800 lpm
  • Incluye
    (1) Martillo giratorio, (2) M18 baterías REDLITHIUM HIGH OUTPUT 6.0 , (1) Cargador rápido
  • Número de Upc del fabricante
    045242551941
  • Material
    Nailon reforzado
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242551941
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2912-22 M18 COMBUSTIBLE 1 PULG. SDS MÁS H ROTATIVO
  • El martillo giratorio de perforación más rápido de su clase
  • El control de rebote AUTOSTOP mejora la seguridad al detectar electrónicamente un aglutinante de herramienta y apagar la herramienta
  • Con la batería M18 REDLITHIUM HIGHOUTPUT 6.0 , el martillo giratorio M18 FUEL 1" SDS Plus puede ofrecer hasta 125 orificios de tiempo de funcionamiento de 3/8" x 2"
  • Sistema antivibración AVS: minimiza la vibración para una comodidad máxima
  • Inteligencia de REDLINK PLUS: integra la comunicación de círculo completo entre la herramienta, la batería y el cargador para proteger de sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas excesivas