Motion
GH195-4
Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 5800 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #11101694
No. Fabricante GH195-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 5800 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #11101694
No. Fabricante GH195-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    TTC, 1SA
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800
  • Presión máxima de trabajo
    5800
  • Clasificación de presión
    5800
  • Estándares cumplidos
    ISO 1436-1 Tipo 2SN|SAE 100R2AT Tipo S|Certificación ABS|USCG|EN45545|BV|DNV|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Presión de trabajo
    5800 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GH195-4 MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo