Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.
- Diámetro del cepillo2.0000 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Longitud de recorte17/32 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCaballo
- Tipo de cerdasEngarzado
- Color del pincelNegro
- Tipo de cepilloRueda
- ColorNegro
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas