Motion
33310
CEPILLO DE DISCO DE NAILON ABRASIVO DE 33310 5", RASGADO
Artículo MI #11112960
No. Fabricante 33310
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CEPILLO DE DISCO DE NAILON ABRASIVO DE 33310 5", RASGADO
Artículo MI #11112960
No. Fabricante 33310
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro
    127 mm
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0400 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Patrón de lágrimas
  • Tipo de cepillo
    Disco
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO DE NAILON ABRASIVO DE 33310 5", RASGADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo