Motion
35503
Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11113045
No. Fabricante 35503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11113045
No. Fabricante 35503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0280 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTAVO DE COBRE DE 35503 1-1/4" DE DIÁMETRO PEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo