Motion
35590
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11113068
No. Fabricante 35590
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11113068
No. Fabricante 35590
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0400 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE COBRE DE 35590 2" DE DIÁMETRO PEQUEÑO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo