Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0400 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte1.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCeramiX®
- Tipo de cepilloFinalizar
- Número de grano120
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo