Motion
35700
Cepillo de extremo - CeramiX®, 0.5000 pulg. de diámetro, 10000 rpm máx.
Artículo MI #11113090
No. Fabricante 35700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - CeramiX®, 0.5000 pulg. de diámetro, 10000 rpm máx.
Artículo MI #11113090
No. Fabricante 35700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0400 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    CeramiX®
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE NAILON ABRASIVO DE 35700 1/2", 0,04

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo