Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesProtección térmica
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:1, F#56J, RPM:3600, 115/208-230 V, TEFC
- Descripción Palabra claveAntideflagrante
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Hz60 Hz
- Clasificación IPIP55
- Número de catálogo del fabricante00136XS1BJPR56J
- Categoría del motorAntideflagrante
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeSin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- EstándaresNEMA MG-1
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaProtección térmica
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Voltios a frecuencia115 V;208 a 230 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación