Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Longitud del buje3.2500 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Ancho de rueda1.5000 pulg.
Detalles
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga4500 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Tipo de ruedaAcero forjado