Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre36 mm
- Diámetro exterior5.8 mm
- Peso0.04122 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11690
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.8000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión