Motion
P4B-BAR-615

DODGE
P4B-BAR-615

4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 6-15/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11157670
No. Fabricante P4B-BAR-615
Precio15,435.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-BAR-615

4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 6-15/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11157670
No. Fabricante P4B-BAR-615
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
Precio15,435.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • UPC_NO
    782476667429

Descripción general

Descripción del fabricante
004112 P4B-BAR-615 BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good