Motion
BRIDA 6S X 22MM

DODGE
6S X 22MM FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 22 mm
Artículo MI #11157700
No. Fabricante 6S X 22MM FLANGE
Precio70.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
6S X 22MM FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 22 mm
Artículo MI #11157700
No. Fabricante 6S X 22MM FLANGE
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
Precio70.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.12 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Longitud del orificio
    1.63 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.9 CV
  • Norma de ajuste ISO
    F7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004870
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1800 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475276189

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 004870 6S X 22MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno