Motion
BRIDA 8S X 50MM

DODGE
8S X 50MM FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 50 mm
Artículo MI #11157719
No. Fabricante 8S X 50MM FLANGE
Precio103.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8S X 50MM FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 50 mm
Artículo MI #11157719
No. Fabricante 8S X 50MM FLANGE
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
Precio103.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del orificio
    2.09 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    8
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.45 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.02 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Norma de ajuste ISO
    F7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004910
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4530 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475276349

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 004910 8S X 50MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno