Motion
5SC-H X 9/16 HUB

DODGE
5SC-H X 9/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.5625 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #11158052
No. Fabricante 5SC-H X 9/16 HUB
Precio95.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5SC-H X 9/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.5625 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #11158052
No. Fabricante 5SC-H X 9/16 HUB
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
Precio95.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.092 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 0.5625 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.09 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022330
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 48 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    240 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475899418

Descripción general

Descripción del fabricante
022330 5SC-H X 9/16 HUB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"