Motion
P2B-PS-SC-100

DODGE
P2B-PS-SC-100

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11158081
No. Fabricante P2B-PS-SC-100
Precio170.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-PS-SC-100

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11158081
No. Fabricante P2B-PS-SC-100
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
Precio170.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4400 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.6900 a 4.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.34 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    TS-100, LD-10

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475775040

Descripción general

Descripción del fabricante
034371 P2B-PS-SC-100