Motion
TB-LT7-30M

DODGE
TB-LT7-30M

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11158130
No. Fabricante TB-LT7-30M
Price$497.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-LT7-30M

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11158130
No. Fabricante TB-LT7-30M
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
Su precio$497.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    42.93 mm
  • Diámetro del centro del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.52 pulgadas

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475278022

Descripción general

Descripción del fabricante
034840 TB-LT7-30M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs