Motion
FC-LT7-60M

DODGE
FC-LT7-60M

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158132
No. Fabricante FC-LT7-60M
Precio1,088.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-LT7-60M

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158132
No. Fabricante FC-LT7-60M
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
Precio1,088.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud del orificio
    2.3800 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.9600 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.9600 pulg.
  • Peso
    10.33 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida pilotada (tipo general)
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034850
  • Tipo de montaje
    Carrito de brida
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
034850 FC-LT7-60M
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs