Motion
P2B513-SFXT-203LER

DODGE
P2B513-SFXT-203LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11158793
No. Fabricante P2B513-SFXT-203LER
Price$1,143.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B513-SFXT-203LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11158793
No. Fabricante P2B513-SFXT-203LER
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
Su precio$1,143.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.2500 a 9.3800 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.1900 pulg.

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    45500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    040781
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475598168

Descripción general

Descripción del fabricante
040781 P2B513-SFXT-203LER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs